Motion
A3H180-FR01KK-1030

YUKEN
A3H180-FR01KK-1030

Pompe à piston JIS 180cc A3H 725-3050 psi
N° D’ARTICLE MI11994418
N° MFRA3H180-FR01KK-1030
Prix20,080.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A3H180-FR01KK-1030

Pompe à piston JIS 180cc A3H 725-3050 psi
N° D’ARTICLE MI11994418
N° MFRA3H180-FR01KK-1030
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
Prix20,080.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
A3H180-FR01KK-1030 JIS 180CC A3H PISTON
  • ・Pompe à piston - haute pression\n-Compensateur de pression\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n