Motion
A3H56-FR01KK-10

YUKEN
A3H56-FR01KK-10

Pompe à piston JIS 56cc A3H 725-4060 psi
N° D’ARTICLE MI11994427
N° MFRA3H56-FR01KK-10
Prix6,436.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A3H56-FR01KK-10

Pompe à piston JIS 56cc A3H 725-4060 psi
N° D’ARTICLE MI11994427
N° MFRA3H56-FR01KK-10
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
Prix6,436.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À PISTON A3H56-FR01KK-10 JIS 56CC A3H
  • ・Pompe à piston - haute pression\n-Compensateur de pression\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n