Motion
A3H71-FR01KK-10950

YUKEN
A3H71-FR01KK-10950

Pompe à piston SAE 70cc A3H 725-4060 psi
N° D’ARTICLE MI11994432
N° MFRA3H71-FR01KK-10950
Prix9,687.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A3H71-FR01KK-10950

Pompe à piston SAE 70cc A3H 725-4060 psi
N° D’ARTICLE MI11994432
N° MFRA3H71-FR01KK-10950
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
Prix9,687.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
A3H71-FR01KK-10950 SAE 70CC A3H PISTON P
  • ・Pompe à piston - haute pression\n-Compensateur de pression\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n