Motion
A3HG100-FR01KK-U1D-10

YUKEN
A3HG100-FR01KK-U1D-10

Pression de distribution Var JIS High Pres
N° D’ARTICLE MI11994435
N° MFRA3HG100-FR01KK-U1D-10
Prix8,755.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A3HG100-FR01KK-U1D-10

Pression de distribution Var JIS High Pres
N° D’ARTICLE MI11994435
N° MFRA3HG100-FR01KK-U1D-10
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
Prix8,755.82 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
A3HG100-FR01KK-U1D-10 JIS VARIATEUR HAUTE PRES
  • ・Pompe à piston - haute pression et à travers le variateur\n-Compensateur de pression\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Montage standard international (ISO et SAE)\n