Motion
A3HG16-FR01KK-U1-C-1030

YUKEN
A3HG16-FR01KK-U1-C-1030

Pompe à piston JIS 16cc A3HG - Water Glycol
N° D’ARTICLE MI11994442
N° MFRA3HG16-FR01KK-U1-C-1030
Prix5,313.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A3HG16-FR01KK-U1-C-1030

Pompe à piston JIS 16cc A3HG - Water Glycol
N° D’ARTICLE MI11994442
N° MFRA3HG16-FR01KK-U1-C-1030
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
Prix5,313.36 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
A3HG16-FR01KK-U1-C-1030 JIS 16CC A3HG PI
  • ・Pompe à piston - haute pression et à travers le variateur\n-Compensateur de pression\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Montage standard international (ISO et SAE)\n