Motion
A3HG37-FR07K-U1C-1030

YUKEN
A3HG37-FR07K-U1C-1030

Pompe à piston JIS 37cc A3HG 725-4060 psi
N° D’ARTICLE MI11994449
N° MFRA3HG37-FR07K-U1C-1030
Prix6,569.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A3HG37-FR07K-U1C-1030

Pompe à piston JIS 37cc A3HG 725-4060 psi
N° D’ARTICLE MI11994449
N° MFRA3HG37-FR07K-U1C-1030
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
Prix6,569.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
A3HG37-FR07K-U1C-1030 JIS 37CC A3HG PIST
  • ・Pompe à piston - haute pression et à entraînement\n-Télécommande\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n- Montage standard international (ISO et SAE)\n