Spécifications
Détails
- Direction de rotationDans le sens horaire
- Type d’arbreDétrompé
Aperçu
Description du fabricant
A3HG37-FR14K-U1C-10 JIS 37CC A3HG PISTON
- ・Pompe à pistons - haute pression et à l'entraînement\n-Détection de charge\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Montage standard international (ISO et SAE)\n