Spécifications
Details
- Direction de rotationDans le sens horaire
- Type d’arbreDétrompé
Aperçu
Description du fabricant
A3HG71-FR01KK-U1-D-10 HAUTE PRESSION SAE
- ・Pompe à piston - haute pression et à travers le variateur\n-Compensateur de pression\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Montage standard international (ISO et SAE)\n