Motion
A3HG71-FR07K-E1C-10

YUKEN
A3HG71-FR07K-E1C-10

JIS High Pres Var Disp Pilot Press
N° D’ARTICLE MI11994457
N° MFRA3HG71-FR07K-E1C-10
Prix7,837.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A3HG71-FR07K-E1C-10

JIS High Pres Var Disp Pilot Press
N° D’ARTICLE MI11994457
N° MFRA3HG71-FR07K-E1C-10
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
Prix7,837.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
A3HG71-FR07K-E1C-10 JIS VAR HAUTE PRES DI
  • ・Pompe à piston - haute pression et à entraînement\n-Télécommande\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n- Montage standard international (ISO et SAE)\n

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon