Motion
A70-FR02S-D24-N-60

YUKEN
A70-FR02S-D24-N-60

Pompe à piston à deux pressions - JIS
N° D’ARTICLE MI11994488
N° MFRA70-FR02S-D24-N-60
Prix7,570.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A70-FR02S-D24-N-60

Pompe à piston à deux pressions - JIS
N° D’ARTICLE MI11994488
N° MFRA70-FR02S-D24-N-60
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
Prix7,570.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire

Aperçu

Description du fabricant
A70-FR02S-D24-N-60 DEUX PISTON DE PRESSION P
  • ・Pompe à piston - standard\n-Compensateur de pression\n-Type de déchargement\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 28MPa (4,060psi)\n