Motion
A70-FR06S-D26-60

YUKEN
A70-FR06S-D26-60

Deux pressions - Deux débits
N° D’ARTICLE MI11994496
N° MFRA70-FR06S-D26-60
Prix9,028.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A70-FR06S-D26-60

Deux pressions - Deux débits
N° D’ARTICLE MI11994496
N° MFRA70-FR06S-D26-60
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
Prix9,028.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire

Aperçu

Description du fabricant
A70-FR06S-D26-60 DEUX PRESSIONS-DÉBIT DOUBLE
  • ・Pompe à piston - standard\n-Faible pression et haut débit et haute pression et bas débit \n commandé par électrovanne\n-Pression de service maximale jusqu'à 28MPa (4,060psi)\n