Spécifications
Details
- Pression de fonctionnement maximale25 MPa
Aperçu
Description du fabricant
A-BSG-03-2B3B-D24-48 SOUPAPE DE DÉCHARGE SOL. C
- ・Vanne de décharge - actionnée par pilote - faible bruit_x000D_\n la pression de service max. 25MPa (3,630psi)_x000D_\n le débit max. jusqu'à 400L/min (106gpm)