Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante0°C - 50 °C
- Humidité20 - 90 % Rh (sans condensation)
- Type d’alimentation48 V ± 2.4 V c.c. (200 VA ou plus)
Aperçu
- ・Amplifiateur servoélectrique linéaire\n-Utilisé avec la servo valve de série LSVG/LSVHG\n\n