Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante0°C - 50 °C
- FonctionSans choc directionnel\net type de régulation de débit
- Humidité90 % HR ou moins
- Type d’alimentation24 V C.C.
Aperçu
- ・Amplifiateur à entrée directe entraîné par une puissance de 24VDC \n-Pour vanne d’hélice - type sans choc \n-Utilisé avec la série EDFG-01\n\n