Spécifications
Détails
- Emplacement du portOrifice d’aspiration
- Direction de rotationDans le sens horaire
Aperçu
- ・Pompe à pistons - la plus petite et la plus légère\n-Pression de service maximale 7MPa (1,020psi)Réduction de poids de \n・44 % par rapport au piston de la série AR pump\n・55dB(A) à 7MPa (1,015psi)\n