Motion
ARL1-8-FR01A-10

YUKEN
ARL1-8-FR01A-10

Pompe à piston à volume variable JIS
N° D’ARTICLE MI11994665
N° MFRARL1-8-FR01A-10
Prix1,278.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
ARL1-8-FR01A-10

Pompe à piston à volume variable JIS
N° D’ARTICLE MI11994665
N° MFRARL1-8-FR01A-10
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
Prix1,278.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Emplacement du port
    Orifice d’aspiration
  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET À VOLUME VARIABLE ARL1-8-FR01A-10 JIS
  • ・Pompe à pistons - la plus petite et la plus légère\n-Pression de service maximale 7MPa (1,020psi)Réduction de poids de \n・44 % par rapport au piston de la série AR pump\n・55dB(A) à 7MPa (1,015psi)\n

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif