Motion
A-S-BSG-03-2B3B-D24-L-53 SOULAGEMENT DE FAIBLE BRUIT

YUKEN
A-S-BSG-03-2B3B-D24-L-53 LOW NOISE RELIE

Soupape de décharge à faible bruit Sol. Contrôlé
N° D’ARTICLE MI11994671
N° MFRA-S-BSG-03-2B3B-D24-L-53 LOW NOISE RELIE
Prix1,696.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A-S-BSG-03-2B3B-D24-L-53 LOW NOISE RELIE

Soupape de décharge à faible bruit Sol. Contrôlé
N° D’ARTICLE MI11994671
N° MFRA-S-BSG-03-2B3B-D24-L-53 LOW NOISE RELIE
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
Prix1,696.17 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
A-S-BSG-03-2B3B-D24-L-53 SOULAGEMENT DE FAIBLE BRUIT
  • ・Vanne de décharge - actionnée par pilote - faible bruit_x000D_\n la pression de service max. 25MPa (3,630psi)_x000D_\n le débit max. jusqu'à 400L/min (106gpm)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif