Motion
BSG-03-2B3B-A120-N-4890

YUKEN
BSG-03-2B3B-A120-N-4890

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, bobine de 120 V CA
N° D’ARTICLE MI11994743
N° MFRBSG-03-2B3B-A120-N-4890
Prix855.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
BSG-03-2B3B-A120-N-4890

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, bobine de 120 V CA
N° D’ARTICLE MI11994743
N° MFRBSG-03-2B3B-A120-N-4890
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
Prix855.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Tension du serpentin
    120 V c.a.
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort

Aperçu

Description du fabricant
BSG-03-2B3B-A120-N-4890 SOUPAPE DE DÉCHARGE SOL
  • ・Soupape de décharge - commande par solénoïde et pilote \n-Pression de service maximale 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 400L/min (106gpm)\n