Spécifications
Détails
- Pression de fonctionnement maximale25 psi
Aperçu
Description du fabricant
SEMELLE DE SOUPAPE DE DÉCHARGE BSG-06-2B3B-D24-N-4880
- ・Soupape de décharge - commande par solénoïde et pilote \n-Pression de service maximale 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 400L/min (106gpm)\n