Spécifications
Détails
- Type de drainageDrain externe
- Pression de fonctionnement maximale25 psi
- Type de montageConnexion filetée
Aperçu
- ・Clapet anti-retour - actionné par pilote\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)