Motion
DSG-01-2B2-D24-D-7090

YUKEN
DSG-01-2B2-D24-D-7090

Dir. op. sol. à deux positions 24 V CC Deutsch
N° D’ARTICLE MI11995468
N° MFRDSG-01-2B2-D24-D-7090
Prix465.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-01-2B2-D24-D-7090

Dir. op. sol. à deux positions 24 V CC Deutsch
N° D’ARTICLE MI11995468
N° MFRDSG-01-2B2-D24-D-7090
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
Prix465.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSG-01-2B2-D24-D-7090 DEUX ACTIONNEUR SOL DE PDV D
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté