Motion
F-A-BSG-10-2B3B-D24-N1-48

YUKEN
F-A-BSG-10-2B3B-D24-N1-48

Lampe DIN Viton Sol Oper Relief 24 V CC
N° D’ARTICLE MI11996588
N° MFRF-A-BSG-10-2B3B-D24-N1-48
Prix2,214.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
F-A-BSG-10-2B3B-D24-N1-48

Lampe DIN Viton Sol Oper Relief 24 V CC
N° D’ARTICLE MI11996588
N° MFRF-A-BSG-10-2B3B-D24-N1-48
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
Prix2,214.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
F-A-BSG-10-2B3B-D24-N1-48 SOULAGEMENT DU FONCTIONNAIRE SOL
  • ・Soupape de décharge - commande par solénoïde et pilote \n-Pression de service maximale 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 400L/min (106gpm)\n

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté