Motion
LB-25-Z1-10 VANNE LOGIQUE

YUKEN
LB-25-Z1-10 LOGIC VALVE

Vanne logique
N° D’ARTICLE MI11996851
N° MFRLB-25-Z1-10 LOGIC VALVE
Prix3,553.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
LB-25-Z1-10 LOGIC VALVE

Vanne logique
N° D’ARTICLE MI11996851
N° MFRLB-25-Z1-10 LOGIC VALVE
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
Prix3,553.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 MPa

Aperçu

Description du fabricant
LB-25-Z1-10 VANNE LOGIQUE
  • ・Soupape logique - décharge_x000D_\n-Pression de service max. 31.5MPa (4,570psi)_x000D_\n-Débit max. jusqu'à 1,200L/min (317gpm)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté