Motion
LSVHG-03EH-270-2P-WEB-D2-20-SU

YUKEN
LSVHG-03EH-270-2P-WEB-D2-20-SU

Vanne asservie linéaire
N° D’ARTICLE MI11996920
N° MFRLSVHG-03EH-270-2P-WEB-D2-20-SU
Prix15,651.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
LSVHG-03EH-270-2P-WEB-D2-20-SU

Vanne asservie linéaire
N° D’ARTICLE MI11996920
N° MFRLSVHG-03EH-270-2P-WEB-D2-20-SU
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
Prix15,651.21 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0°C - 50 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi
  • Plage de pression du pilote
    1.5 MPa - 21 MPa

Aperçu

Description du fabricant
LSVHG-03EH-270-2P-WEB-D2-20-SU LINÉAIRE SE
  • ・Soupape asservie linéaire - 2 étages\n-Pression de service maximale jusqu’à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu’à 60L/min (15gal/min)\n-CETOP D03, D05\n\n