Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante0°C - 50 °C
- Plage de pression du pilote1.5 MPa - 21 MPa
Aperçu
- ・Soupape asservie linéaire - 2 étages\n-Pression de service maximale jusqu’à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu’à 60L/min (15gal/min)\n-CETOP D03, D05\n\n