Motion
MCA-01-0-70

YUKEN
MCA-01-0-70

Yuken D03 Mod. Vérification de la soupape
N° D’ARTICLE MI11997028
N° MFRMCA-01-0-70
Prix256.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MCA-01-0-70

Yuken D03 Mod. Vérification de la soupape
N° D’ARTICLE MI11997028
N° MFRMCA-01-0-70

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix256.42 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    0.035 MPa
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 MPa

Aperçu

Description du fabricant
MCA-01-0-70 YUKEN D03 MOD. VÉRIFICATION DE LA VANNE
  • ・Valve modulaire CETOP D03 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 80L/min (21gal/min)\n\n

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté