Motion
MHP-03-A-20

YUKEN
MHP-03-A-20

Séquence de la vanne de 260-510 psi
N° D’ARTICLE MI11997057
N° MFRMHP-03-A-20
Prix702.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MHP-03-A-20

Séquence de la vanne de 260-510 psi
N° D’ARTICLE MI11997057
N° MFRMHP-03-A-20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix702.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
SÉQUENCE DE LA VANNE MHP-03-A-20 260-510 PSI
  • ・Valve modulaire CETOP D05 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 160L/min (42gal/min)\n\n