Spécifications
Details
- Pression de fonctionnement maximale31.5 MPa
Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTION DE MRP-01-H-70 1020 -3050 PSI VVALV
- ・Valve modulaire CETOP D03 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 80L/min (21gal/min)\n\n