Motion
PV2R1-14-F-RAA-4390 VANE VOL FIXE 14 CC

YUKEN
PV2R1-14-F-RAA-4390 FIXED VOL VANE 14 CC

Aube Vol fixe 14 cc/rév SAE-A 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI11997159
N° MFRPV2R1-14-F-RAA-4390 FIXED VOL VANE 14 CC
Prix1,512.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
PV2R1-14-F-RAA-4390 FIXED VOL VANE 14 CC

Aube Vol fixe 14 cc/rév SAE-A 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI11997159
N° MFRPV2R1-14-F-RAA-4390 FIXED VOL VANE 14 CC
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
Prix1,512.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire

Aperçu

Description du fabricant
PV2R1-14-F-RAA-4390 VANE VOL FIXE 14 CC
  • ・Pompe à gaz - standard\n-Faible bruit et large gamme de débits\n-Pression de fonctionnement maximale 21MPa (3,050psi)\n

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté