Motion
RÉDUCTION DE LA PRESSE DE RG-10-H-22 1020-2970 PSI

YUKEN
RG-10-H-22 1020-2970 PSI PRESS REDUCING

Robinet réducteur de pression de 1020-2970 lb/po2
N° D’ARTICLE MI11997296
N° MFRRG-10-H-22 1020-2970 PSI PRESS REDUCING
Prix2,001.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
RG-10-H-22 1020-2970 PSI PRESS REDUCING

Robinet réducteur de pression de 1020-2970 lb/po2
N° D’ARTICLE MI11997296
N° MFRRG-10-H-22 1020-2970 PSI PRESS REDUCING
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
Prix2,001.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    21 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTION DE LA PRESSE DE RG-10-H-22 1020-2970 PSI
  • ・Soupape de réduction de pression\n-Pression de service maximale 21MPa (3,050 psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66 gal/min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté