Motion
S-DSHG-06-3C4-T-D24-N-5390

YUKEN
S-DSHG-06-3C4-T-D24-N-5390

Directeur de quart de travail progressif Op. pilote de vanne
N° D’ARTICLE MI11997395
N° MFRS-DSHG-06-3C4-T-D24-N-5390
Prix1,244.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
S-DSHG-06-3C4-T-D24-N-5390

Directeur de quart de travail progressif Op. pilote de vanne
N° D’ARTICLE MI11997395
N° MFRS-DSHG-06-3C4-T-D24-N-5390

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,244.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
S-DSHG-06-3C4-T-D24-N-5390 QUART SOUPLE DI
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - changement de vitesse progressif\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 500L/min (132gal/min)\n