Motion
SK1015-11

YUKEN
SK1015-11

Type d’entrée c.c. pour l’alimentation c.c.
N° D’ARTICLE MI11997412
N° MFRSK1015-11
Price$1,542.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
SK1015-11

Type d’entrée c.c. pour l’alimentation c.c.
N° D’ARTICLE MI11997412
N° MFRSK1015-11
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
Price$1,542.15/each

Spécifications

Details

  • Plage de température ambiante
    0°C - 50 °C
  • Fonction
    Type d’entrée c.c.
  • Type d’alimentation
    22-30 V C.C.

Aperçu

Description du fabricant
TYPE D’ENTRÉE SK1015-11 C.C. POUR ALIMENTATION C.C.
  • ・ Amplificateur à entrée directe alimenté par une puissance de 24VDC \n-Pour vanne proportionnelle de la série 10Ω-10Ω \n-Utilisé avec la série EDG/EBG/ERBG/EFG/EFCG/EFBG\n\n

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif