Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante0°C - 50 °C
- FonctionPolarité de la rétroaction\nTension...(+)
- Type d’alimentation100 V c.a.
Aperçu
Description du fabricant
SK1022-B-100-11 RÉTROACTION POSITIVE (100 V
- ・ Amplificateur à entrée directe alimenté par une puissance de 24VDC \n-Pour vanne proportionnelle de la série 10Ω-10Ω \n-Utilisé avec la série EDG/EBG/ERBG/EFG/EFCG/EFBG\n\n