Spécifications
Détails
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Pression de fonctionnement maximale35 psi
Aperçu
- ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - type de relais électrique\n 2 câbles d'alimentation seulement pour le câblage\n“Le relais électrique intégré change le sens du débit par seulement 10mA donné\n 35MPa (5,080psi) pression de service maximale