Spécifications
Détails
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Pression de fonctionnement maximale31.5 psi
Aperçu
Description du fabricant
TYPE DE RELAIS DE BORNE T-DSG-03-3C11-D24-50
- ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - type de relais électrique_x000D_\n RaphaSeulement 2 câbles d'alimentation pour le câblage_x000D_\n ─ Le relais électrique intégré change le sens du débit par seulement 10mA donné_x000D_\n ─ Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)_x000D_\n