Motion
T-S-DSG-03-3C2-D24-50

YUKEN
T-S-DSG-03-3C2-D24-50

PLC Robinet Dir à changement de vitesse progressif, centre fermé
N° D’ARTICLE MI11997493
N° MFRT-S-DSG-03-3C2-D24-50
Prix1,072.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
T-S-DSG-03-3C2-D24-50

PLC Robinet Dir à changement de vitesse progressif, centre fermé
N° D’ARTICLE MI11997493
N° MFRT-S-DSG-03-3C2-D24-50
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
Prix1,072.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
T-S-DSG-03-3C2-D24-50 DIR DE QUART SOUPLE PLC
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - type de relais électrique_x000D_\n RaphaSeulement 2 câbles d'alimentation pour le câblage_x000D_\n ─ Le relais électrique intégré change le sens du débit par seulement 10mA donné_x000D_\n ─ Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)_x000D_\n

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif