Spécifications
Détails
- Pression de fonctionnement maximale7/16 MPa
- Capacité du réservoir10 L - 100 L
Aperçu
Description du fabricant
YA16-B-6-2.2-43 UNITÉ D’ALIMENTATION
- ・Unité d’alimentation hydraulique - modèles standard\n・35 et 21 options différentes disponibles\n . Pression de service maximale jusqu’à 16MPa (2,320psi)\n .Capacité du réservoir jusqu’à 160L/min (42gal/min)\n\n