Motion
YP22-C-2-2.2-22 UNITÉ D’ALIMENTATION

YUKEN
YP22-C-2-2.2-22 POWER UNIT

Unité d’alimentation
N° D’ARTICLE MI11997507
N° MFRYP22-C-2-2.2-22 POWER UNIT
Price$6,857.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
YP22-C-2-2.2-22 POWER UNIT

Unité d’alimentation
N° D’ARTICLE MI11997507
N° MFRYP22-C-2-2.2-22 POWER UNIT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$6,857.02/each

Spécifications

Details

  • Pression de fonctionnement maximale
    16 MPa
  • Réglage de la pression
    1.2 Mpa – 16 Mpa
  • Capacité du réservoir
    20 L

Aperçu

Description du fabricant
YP22-C-2-2.2-22 UNITÉ D’ALIMENTATION
  • ・Unité d’alimentation hydraulique - compacte\n ─ Pression de service maximale jusqu’à 16MPa (2,320psi) ─ Capacité du réservoir jusqu’à 30L/min (7.9gal/min) ─ n\n

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif