Spécifications
Détails
- Débit maximum7.9 gal/min
- Pression de service maximale21 psi
Aperçu
Description du fabricant
ZT-03-2290 NPT VANNE DE DÉCÉLÉRATION
- ・Soupape de décélération - actionnée par cames\n- Pression de service maximale jusqu’à 21MPa (3,050psi)\n-Débit maximal jusqu’à 200L/min (52.8gal/min)