Motion
DSG-01-3C3-D12-N-70

YUKEN
DSG-01-3C3-D12-N-70

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI11997644
N° MFRDSG-01-3C3-D12-N-70
Prix282.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-01-3C3-D12-N-70

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI11997644
N° MFRDSG-01-3C3-D12-N-70
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
Prix282.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Tension du serpentin
    12 V c.c.
  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort

Aperçu

Description du fabricant
DSG-01-3C3-D12-N-70 ROBINET DIR OPÉRATEUR SOL O
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good