Motion
S-DSG-03-3C60-D12-N1-5090

YUKEN
S-DSG-03-3C60-D12-N1-5090

Vanne à changement de vitesse progressif DIN, opér. sol
N° D’ARTICLE MI11997772
N° MFRS-DSG-03-3C60-D12-N1-5090
Prix1,099.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
S-DSG-03-3C60-D12-N1-5090

Vanne à changement de vitesse progressif DIN, opér. sol
N° D’ARTICLE MI11997772
N° MFRS-DSG-03-3C60-D12-N1-5090
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
Prix1,099.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
S-DSG-03-3C60-D12-N1-5090 QUART DOUX DIN
  • ・Électrovanne directionnelle CETOP D05 - changement de vitesse progressif\n-Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 120L/min (31.7gal/min)\n