Spécifications
Détails
- Pression de fonctionnement maximale31.5 psi
Aperçu
Description du fabricant
S-DSHG-04-3C12-D24-N1-52 DIR DE QUART SOUPLE
- ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - changement de vitesse progressif\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 300L/min (79.3gal/min)\n