Motion
T-DSG-03-3C4-D24-5090

YUKEN
T-DSG-03-3C4-D24-5090

Directeur Sol de soupape Opéré PLC
N° D’ARTICLE MI11997818
N° MFRT-DSG-03-3C4-D24-5090
Prix912.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
T-DSG-03-3C4-D24-5090

Directeur Sol de soupape Opéré PLC
N° D’ARTICLE MI11997818
N° MFRT-DSG-03-3C4-D24-5090
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
Prix912.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
T-DSG-03-3C4-D24-5090 DIR. SOL DE LA VANNE. OP
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - type de relais électrique_x000D_\n RaphaSeulement 2 câbles d'alimentation pour le câblage_x000D_\n ─ Le relais électrique intégré change le sens du débit par seulement 10mA donné_x000D_\n ─ Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)_x000D_\n