Motion
UNITÉ D’ALIMENTATION HYDRAULIQUE YA22-B-10-3.7-50 (9

YUKEN
YA22-B-10-3.7-50 HYDRAULIC POWER UNIT (9

Unité d’alimentation hydraulique (95.0 kg)
N° D’ARTICLE MI11997833
N° MFRYA22-B-10-3.7-50 HYDRAULIC POWER UNIT (9
Prix13,797.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
YA22-B-10-3.7-50 HYDRAULIC POWER UNIT (9

Unité d’alimentation hydraulique (95.0 kg)
N° D’ARTICLE MI11997833
N° MFRYA22-B-10-3.7-50 HYDRAULIC POWER UNIT (9
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
Prix13,797.11 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    7/16 MPa
  • Capacité du réservoir
    60 L - 100 L

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ D’ALIMENTATION HYDRAULIQUE YA22-B-10-3.7-50 (9
  • ・Unité d’alimentation hydraulique - modèles standard\n・35 et 21 options différentes disponibles\n . Pression de service maximale jusqu’à 16MPa (2,320psi)\n .Capacité du réservoir jusqu’à 160L/min (42gal/min)\n\n