Spécifications
Détails
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Pression de fonctionnement maximale35 psi
Aperçu
Description du fabricant
DSG-01-2B4B-D12-N-70 DIR. SOL DE LA VANNE. OPE
- ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)