Motion
DSG-03-3C3-D12-N-50

YUKEN
DSG-03-3C3-D12-N-50

D05 Sol Oper Dir Tous les ports ouverts 12VDC
N° D’ARTICLE MI11997893
N° MFRDSG-03-3C3-D12-N-50
Price 511.16 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-03-3C3-D12-N-50

D05 Sol Oper Dir Tous les ports ouverts 12VDC
N° D’ARTICLE MI11997893
N° MFRDSG-03-3C3-D12-N-50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 511.16 $/chaque

Spécifications

Details

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSG-03-3C3-D12-N-50 D05 SOL OPER DIR TOUS
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - standard , la pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi), le débit maximal jusqu'à 120L/min (31.7gal/min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif