Motion
NHT30001070.00

GROVE GEAR
NHT30001070.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12004527
N° MFRNHT30001070.00
Prix3,483.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NHT30001070.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12004527
N° MFRNHT30001070.00
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
Prix3,483.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    8.5600 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    19 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2332 po/lb;263.48 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1950 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    64 lb, 29.03 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.1 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.1 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-TMQ830-60-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.1 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    0.722 hp;0.538 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    8673.99 N, 1950 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    2332 po-lb;263.48 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NHT30001070.00 NH-TMQ830-60-L-56