Motion
P7472029.B1

GROVE GEAR
P7472029.B1

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 14.21:1 Rapport, sortie solide
N° D’ARTICLE MI12004534
N° MFRP7472029.B1
Prix3,586.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
P7472029.B1

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 14.21:1 Rapport, sortie solide
N° D’ARTICLE MI12004534
N° MFRP7472029.B1
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
Prix3,586.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    7472
  • Rapport nominal
    14.21:1
  • Ratio
    14.21:1
  • Poids
    12.7 kg, 28 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Résinol RT
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PBQ7472-14.21-M7-B1
  • Type de montage
    B1
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
P7472029.B1 PBQ7472-14.21-M7-B1