Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier525
- Longueur du boîtier5.4300 po, 137.92 mm
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.5000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant525
- Couple de sortie maximal1281 po/lb;144.734 nm
- Rapport nominal36:1
- Ratio36:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids12 lb, 5.443 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.46 hp
- Puissance nominale en service normal1.46 hp
- Matériau du boîtierAlliage d’aluminium
- Style d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantH525-36-H-18
- Puissance d’entrée maximale1.46 hp
- Type de montageArbre creux
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- SérieBravo
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)1281 po-lb;144.734 Nm