Motion
W5252526.00

GROVE GEAR
W5252526.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, 1.1250 po de taille de sortie, cadre 56
N° D’ARTICLE MI12005890
N° MFRW5252526.00
Prix2,387.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5252526.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, 1.1250 po de taille de sortie, cadre 56
N° D’ARTICLE MI12005890
N° MFRW5252526.00
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
Votre prix2,387.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    18 lb, 8.165 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DHMQ525-150-H1-56-18
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
W5252526.00 DHMQ525-150-H1-56-18